{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schleifmittel | Korund | |
| Schleifmittelkurzzeichen | A | |
| Feinheitsgrad | sehr fein | |
| Sparrollen Breite | 50 mm | |
| Sparrollen Länge | 50 m | |
| Höhe Spender | 205 mm | |
| Tiefe Spender | 205 mm | |
| integriertes Abreißmesser | ja | |
| Produktart | Schleifgewebe |
| Artikelnummer | 648596 | |
| Katalognummer | 556970 | |
| EAN / GTIN | 4045197808226 | |
| Herstellernummer | 556970 400 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |