Mehrzweck-Entgrater / Schaber-Sortiment in Kunststoffbox 22-teilig

Artikel-Nr.: 640456 Katalog-Nr.: 839954
Netto: CHF 217.50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Setpreis 22 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Entgrater

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 640456
Katalognummer 839954
EAN / GTIN 7290005397868
Herstellernummer NG9500

Beschreibung

Lieferumfang:

Blechentgrater: 1 St. Nr. 839860
Ersatz-Schneidscheibe: 1 St. Nr. 839870
Entgrater-Griff für S-Klingen: 1 St. Nr. 839890 Gr. S
Entgraterklinge HSS ⌀ 3,2 mm: je 1 St. Nr. 838510 Gr. S10; S20; S30; S150
ROTO-DRIVE Entgratkopf HSS ⌀ 10,4 mm: 1 St. Nr. 838610 Gr. 10,4
ROTO-DRIVE Außen-Entgratkopf HSS ⌀ 4–18 mm: 1 St. Nr. 838660
Entgrater-Griff für Teleskopschaft: 1 St. Nr. 839890 Gr. T
Teleskopschaft für S-Klingen ⌀ 3,2 mm: 1 St. Nr. 838430
Teleskopschaft für N-Klingen ⌀ 2,6 mm: 1 St. Nr. 839170
Entgraterklinge HSS ⌀ 2,6 mm: je 1 St. Nr. 839010 Gr. N1; N2
Teleskopschaft für Entgratköpfe: 1 St. Nr. 839620
Entgratkopf HSS, 90°, ⌀ 20 mm: 1 St. Nr. 839610 Gr. 20
Teleskopschaft für Schneidplatten: 1 St. Nr. 839725
Schneidplatte für Keilnuten, 11 mm: 1 St. Nr. 839720 Gr. 11
Teleskopschaft für Schaberklingen: 1 St. Nr. 839679
Mini-Schaberklinge: 1 St. Nr. 839677
Spezial-Schaberklinge: 1 St. Nr. 839678
Alu Entgrater-Griff für N-Klingen ⌀ 2,6 mm: 1 St. ähnlich Nr. 839150