Lackmarker 780, Schriftfarbe: BL

Artikel-Nr.: 638784 Katalog-Nr.: 085168
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
188 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schriftfarbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schreibfarbe schwarz
temperaturbeständig bis 400 °C
UV-beständig ja
wasserfest ja
Herstellerbezeichnung Lackmarker 780
Produktart Lackmarker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 638784
Katalognummer 085168
EAN / GTIN 4004764023073
Herstellernummer 4-780001
Hersteller/verantwortliche Person edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 WUNSTORF, Deutschland, www.edding.com

Beschreibung

Ausführung:

Geruchloser Lack, Rundspitze. UV- und wasserbeständig.
Extra feine Spitze. Strichbreite ca. 0,8 mm.

Verwendung:

Stark deckende Markierungen auf dunklen und glatten Oberflächen mit einer lösungsmittel- und hitzebeständigen Tinte. Hitzebeständig bis 400 °C (weiß bis 1000 °C).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb