Schonhammer mit 3K-Stiel, Nylon‑Einsätzen und Stahl-Mittelteil, Hammerkopf-⌀: 40mm

Artikel-Nr.: 638506 Katalog-Nr.: 754170
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hammerkopf-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hammerkopf-⌀ 40 mm
Kopflänge mit Einsätzen 105 mm
Stiellänge 320 mm
Gewicht 0,738 kg
Griff 3-Komponenten Griff
Werkstoff Einsatz Nylon, weiß, 100 Shore
Werkstoff Stiel Aluminium-Alloy-Kern
rückschlagfrei ja
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 638506
Katalognummer 754170
EAN / GTIN 8024886013871
Herstellernummer PF090K 40
Hersteller/verantwortliche Person OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 CORTENOVA (LECCO), Italien, www.osca.it

Beschreibung

Ausführung:

Mit nahezu unzerbrechlichem 3K-Stiel (Aluminium-Seele, Polyamid- und Kautschuk-Komponente), angeschmiedetem Stielschutzkragen und zusätzlicher Stielschutzhülse.
Kräftiges Mittelstück aus Metall.

Vorteil:

Unzerbrechlich, ergonomisch, rutschfest, vibrationsfrei und gelenkschonend.

Ersatzteil:

Ersatz-Einsatz Nylon unter Nr. 754180 erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb