• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitales Höhenmessgerät TESA MICRO-HITE inklusive Bedienpanel und Feineinstellung, Typ: 350

Artikel-Nr.: 633986 Katalog-Nr.: 445287
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 8’265.00
inkl. vRG CHF 10.00

  • CHF 529.69 /Stk.
  • CHF 583.74 /Stk.
  • CHF 90.80 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; TESA Link Connector TLC
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 350 mm
maximaler Anwendungsbereich 0 mm - 520 mm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Ziffernschrittwert umschaltbar 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Fehlergrenze (L = Messlänge in mm) 2 + 2L / 1000 µm
Wiederholpräzision (2 σ) ≤1 µm
Rechtwinkligkeitsabweichung (frontal) 7 µm
Verfahrmethode des Messschlitten manuell
Schnittstelle USB-Schnittstelle; TESA Link Connector TLC
Energieversorgung Akkubetrieben; Netzbetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Messkraft 1,6 ±0,25 N
Gewicht 33 kg
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart Höhenmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 633986
Katalognummer 445287
EAN / GTIN 7630041129922
Herstellernummer 00730076

Beschreibung

Ausführung:

Manuell verstellbares, digitales Höhenmessgerät TESA MICRO-HITE für umfangreiche Messungen in 1D oder 2D Koordinatenrichtungen.
  • Inkremental geteilter Glasmaßstab mit Referenzpunkt.
  • Sehr hohe Genauigkeit durch automatische Korrektur systematischer Messabweichungen. Längenausdehnungskoeffizient wie Stahl.
  • Zuschaltbare Luftlagerung
  • Benutzerfreundliche Anwendung durch mehrsprachige Kontexthilfe in den aktiven Funktionen.

Hybrides Bedienpanel
  • Hinterleuchtete Tastatur mit vereinfachter übersichtlicher Darstellung mit klaren Informationen.
  • Komfortable und flexible Bedienung durch parallele Nutzung von Tastatur und Touch-Display.
  • Ergonomische Körperhaltung durch flexibel verstellbares Bedienpanel.

Software / Messfunktionen
  • Umfangreiche Messmöglichkeiten wie Parallelismus, Winkelmessungen, einfache 2D-Messungen, usw..
  • Integrierter Rechner.
  • Automatische Berechnung der Messergebnisse bei Programmwiederholungen durch hinterlegbare Funktionen.
  • Eingabemöglichkeit von kundenspezifischen Toleranzen. Iso-Toleranzen sind automatisch in der Software hinterlegt. Direkte und übersichtliche Information des Anwenders über Gut/Ausschuß.
  • Einfache Erstellung von Messberichten.
  • Zeitgewinn und Vereinfachung der Prozesse bei Serienmessungen.
  • Optionale Datenverwaltung über Messsoftware Stat-Express oder Data-Direct. Speichermöglichkeit über USB-Stick.

Vorteil:

Deutlich schnellere Messung der Umkehrpunkte (Min, Max, ⌀) durch patentierte Quick-Center-Technologie. Visuelle Information in lauter Umgebung für alle Messungen.

Verwendung:

Durch die robuste Bauweise sowohl für Werkstatt als auch Labor geeignet. Ideal für Serienmessungen.

Lieferumfang:

Basisgerät TESA MICRO-HITE inkl. Bedienpanel, Standard-Messeinsatzträger, Standard-Messeinsatz mit Taststab und Messkugel ⌀ 5 mm, Referenzstück, elektrische Pumpe (montiert) für Luftlagerung des Gerätefuß, Akkukassette (wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku), Netzadapter (Ladegerät), Netzkabel. SCS-Kalibrierschein.

Sonderzubehör:

USB-Drucker Nr. 445293; Druckerpapier Nr. 445294; Datenkabel Nr. 498918 Gr. USB; Software Data-Direct Nr. 498925; Software Stat-Express Nr. 498926; Funksender TESA BLE Nr. 498921 Gr. BT; Ersatzakku Nr. 445443 Gr. AKKU; Staubschutzhaube; Umfangreiches Sonderzubehör (z.B. zur Messung der Rechtwinkligkeit) auf Anfrage lieferbar.

Hinweis:

Originalverpackung zum sicheren Transport und Rekalibrierung des Höhenmessgerätes bitte aufbewahren.