Schleifgewebe-Sparrolle (A) robust, hochflexibel, 115 mm×50 m, Körnung: 400

Artikel-Nr.: 624836 Katalog-Nr.: 556980
Preis pro 1 Stück (CHF 2.07 / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Korund
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 400
Feinheitsgrad sehr fein
Sparrollen Breite 115 mm
Sparrollen Länge 50 m
integriertes Abreißmesser ja
Produktart Schleifgewebe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 624836
Katalognummer 556980
EAN / GTIN 4045197808127
Herstellernummer 556980 400
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Dicht gewebtes, robustes und hochflexibles Baumwollgewebe (öl- und petroleumfest) mit gleichmäßig gestreutem, vollkunstharzgebundenem Normalkorund (A). Ideale Anpassung an Werkstückgeometrie. Höchste Schleifleistung und lange Standzeit.
Sparrolle in breiter Ausführung 115 mm für alle gängigen Schwingschleifer. Praktische Entnahme aus der Rollenmitte garantiert einen sauberen Arbeitsplatz und beschädigungsfreie Verwendung der Schleifrolle bis zum Schluss.

Verwendung:

Ideal für Metall. Auch für Holz- und Lackbearbeitung geeignet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb