Fächerschleifer Vlies / Leinen, fein, Kopf-⌀×Kopfbreite: 50X20mm

Artikel-Nr.: 617087 Katalog-Nr.: 554930
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 7.00 / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    CHF 5.85 / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kopf-⌀×Kopfbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen A
Körnungsvergleich 280 / 240
Feinheitsgrad fein
Kopf-⌀ 50 mm
Kopfbreite 20 mm
Schaft-⌀ 6 mm
empfohlene Drehzahl 6.000 min-1
maximale Drehzahl 11.000 min-1
Produktart Fächerschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 617087
Katalognummer 554930
EAN / GTIN 4045197803788
Herstellernummer 554930 50X20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Fächerförmige Lamellenanordnung um die Achse des Werkzeuges. Durch die Kombination mit Schleifleinen wird der Schleifeffekt des Vlieses verstärkt. Schaft-⌀ 6 mm.

Verwendung:

Zum Entfernen von Schmutz- und Oxydschichten an Metallen, sowie zum Mattieren von Cr-Ni und sonstigen Edelstählen als auch von NE-Metallen.