{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Handschuheigenschaft | Flammresistenz Stufe 4 | |
| Verwendung | mehrweg | |
| Länge | 350 mm | |
| Trägermaterial | Nappaleder | |
| Beschichtungsvariante | keine Beschichtung | |
| Inhalt | 1 | |
| Material | Nappaleder | |
| Handschuhgröße | 10 | |
| EN 388 | 2111X | |
| EN 407 | 41324X | |
| EN 12477 | Typ B | |
| Schweißverfahren | WIG | |
| Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
| Handschuh-Art | Schweißerhandschuhe | |
| Farbe | weiß | |
| Norm | EN 407 | |
| Produktart | Schweißerhandschuhe |
| Artikelnummer | 607716 | |
| Katalognummer | 094112 | |
| EAN / GTIN | 2000000620121 | |
| Herstellernummer | 3200 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com |