{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Zahnung Z FINE | |
| Zahnung Kurzzeichen | Z FINE | |
| Zahnungsfeinheitsgrad | sehr fein | |
| Schneidstoff | HM | |
| Form | G0313 | |
| Formbeschreibung | Spitzbogen | |
| Kopf-⌀ | 3 mm | |
| Kopflänge | 13 mm | |
| Gesamtlänge | 40 mm | |
| Schaft-⌀ | 3 mm | |
| Produktart | Frässtift |
| Artikelnummer | 590671 | |
| Katalognummer | 546840 | |
| EAN / GTIN | 4045197726445 | |
| Herstellernummer | 546840 G0313 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |