Lackmarker 750, Schriftfarbe: Y

Artikel-Nr.: 587398 Katalog-Nr.: 085167
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schriftfarbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS08: Gesundheitsgefahr; GHS09: Umwelt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schreibfarbe gelb
maximale Strichstärke 4 mm
minimale Strichstärke 2 mm
schnelltrocknend ja
UV-beständig ja
wasserfest ja
Herstellerbezeichnung Lackmarker 750
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS08: Gesundheitsgefahr; GHS09: Umwelt
Produktart Lackmarker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 587398
Katalognummer 085167
EAN / GTIN 4004764018543
Herstellernummer 4-750005
Hersteller/verantwortliche Person edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 WUNSTORF, Deutschland, www.edding.com

Beschreibung

Ausführung:

Geruchloser Lack, Rundspitze. UV- und wasserbeständig.
Für 2 - 4 mm breite Markierungen.

Verwendung:

Zum Markieren auch auf dunklen und sauberen Oberflächen.
Stark deckende Markierungen auf dunklen und glatten Oberflächen mit einer lösungsmittel- und hitzebeständigen Tinte. Hitzebeständig bis 400 °C (weiß bis 1000 °C).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb