244 Abdeckband 18mm x 50m

Artikel-Nr.: 578919 Katalog-Nr.: Z083665
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
182 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

grösse Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe goldfarbig
Länge 50 m
Breite 18 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 578919
Katalognummer Z083665
EAN / GTIN 2000000529455
Herstellernummer 7100046034

Beschreibung

Ausführung:

Dank seiner geringen Dicke ermöglicht das Band scharfe Farblinienkanten.

Spezifikation:

Ist sehr anpassungsfähig für leichtes Markieren in den Kurven. Dank der speziellen Imprägnierung gute Lösemittel- und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Verhindert ein Durchbluten von Farben und Lacken, ohne sie abzustossen. Lässt sich auch nach bis zu 6 Monaten und Hitzeeinwirkung von bis zu +150°C während max. 30 min rückstandslos entfernen. Ist UV-beständig und kann auch für Aussenanwendungen eingesetzt werden