• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Alternativartikel:

Artikel-Nr.: 576975 Katalog-Nr.: 9798
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktcode FI-P-16,0-PVC
Werkstoff Stahl
Oberfläche Galvanisch verzinkt
für Dachbahn PVC

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 576975
Katalognummer 9798
Herstellernummer 1326161

Beschreibung

Vorteil:

  • Einsetzbar für SFS isoweld®-Feldbefestigungssystem

Anwendungsbereich:

Lastverteilteller für wasserdichte Dachbahnen aus PVC, TPO oder EPDM in Kombination mit Tüllen FI-R-20.
Für isoweld®-Feldbefestigungs-Anwendungen.

Violett: PVC
Gelb: TPO
Grau: EPDM

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb