{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Hammerkopf-⌀ | 50 mm | |
| Farbe | weiß | |
| Werkstoff | Nylon | |
| Produktart | Schlageinsatz |
| Artikelnummer | 564645 | |
| Katalognummer | 754180 | |
| EAN / GTIN | 4045197680549 | |
| Herstellernummer | 754180 50 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |