Lackmarker INOX, VAPM®, Schriftfarbe: R

Artikel-Nr.: 564244 Katalog-Nr.: 085165
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schriftfarbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schreibfarbe rot
maximale Strichstärke 4 mm
minimale Strichstärke 1 mm
schnelltrocknend ja
UV-beständig ja
wasserfest ja
Produktart Lackmarker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 564244
Katalognummer 085165
EAN / GTIN 0048615968827
Herstellernummer 096882
Hersteller/verantwortliche Person LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, Frankreich, www.lacoindustries.com

Beschreibung

Ausführung:

Geruchloser Lack, Rundspitze. UV- und wasserbeständig.
Für 2 - 4 mm breite Markierungen.

Verwendung:

Perfekt geeignet für die Verwendung auf Edelstahl oder Superlegierungen. Geringe Chlorid- und Halogenwerte im Lack.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb