HiPer Drill Grundelement, 3×D, ⌀ DC: 17mm

Artikel-Nr.: 537940 Katalog-Nr.: 231605
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Ausführung: 3×D
  • Schaft: ISO 9766
  • Bohrverwendung: bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
  • Anzahl Schneiden Z: 2
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HiPer-Drill
Ausführung 3×D
Schaft ISO 9766
Bohrverwendung bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung ja
⌀-Bereich Dc 17 mm - 17,99 mm
Nutzlänge L1 54 mm
Schaft-⌀ Ds 20 mm
Schaftlänge Ls 50 mm
Spannschraube 231999 8IP1 (1,2 Nm)
Gesamtlänge L 132 mm
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 537940
Katalognummer 231605
EAN / GTIN 4045197602787
Herstellernummer 231605 17
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Höchste Vorschübe und maximale Performance durch optimal abgestimmte Geometrien und Werkstoffe.
  • Exakte Positionierung des Schneideinsatzes durch prismatischen Plattensitz und sichere Spannung durch mittige Bohrung.
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit im montierten Zustand. (Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9)
  • Schaftabstützung für optimale Stabilität im Einsatz.

Verwendung:

Stehender und rotierender Einsatz. Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9.

Hinweis:

Die Spannschraube ist mit jedem fünften Schneideinsatzwechsel zu erneuern.
Weitere Abmessungen bis ⌀ 50,99 mm auf Anfrage lieferbar.
Für optimalen Rundlauf im Hydrodehnfutter (z.B. Nr. 302026 Gr. 20) spannen.
Bohrer für optimale Stabilität immer so kurz wie möglich spannen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb