VHM-Torusfräser, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 12/5,0mm

Artikel-Nr.: 537444 Katalog-Nr.: 206280
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC / R1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 12 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ H
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,2×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 12 mm
Schneidenradius R1 5 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 38 mm
Freistellungs-⌀ D1 11 mm
Gesamtlänge L 83 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 1100 N/mm2 0,04 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 1100 N/mm2 0,045 mm
Schafttoleranz h6
Farbring ohne
Produktart Torusfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 537444
Katalognummer 206280
EAN / GTIN 4045197587565
Herstellernummer 206280 12/5,0
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
155
Stahl < 900 N/mm²
P
110
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
65
Stahl < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
100
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit doppelt hinterschliffenem Seitenfreiwinkel.
Toleranz: Schneidenradius R1 = ±0,005 mm.

Verwendung:

Speziell für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung im Formen- und Werkzeugbau zum Kopierfräsen. Hervorragende Ergebnisse beim Trockenfräsen.

Hinweis:

NEUE GENERATION VERFÜGBAR!
Empfohlenes Nachfolgeprodukt ist Nr. 206333.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb