Abdeckfolie mit Gewebeband, Breite: 1,4m

Artikel-Nr.: 535529 Katalog-Nr.: 087205
Preis pro 1 Stück (CHF 0.28 / 1 Quadratmeter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite (m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 20 m
Breite 1,4 m
Stärke Folie 9 µm
Werkstoff Folie HDPE-Folie
Klebebandart Gewebeband (Naturkautschuk)
Einsatz auf Untergründen rau, für Innen und Außen
typische Verwendung Innen- und Außenbereich
rückstandsfreie Entfernung möglich bis 21 d
geeignet für Abroller Nr. 087209
Produktart Abdeckfolie

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 535529
Katalognummer 087205
EAN / GTIN 4013307351290
Herstellernummer 580184001-329
Hersteller/verantwortliche Person CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Beschreibung

Ausführung:

Kombination aus Klebeband und Abdeckfolie. Ermöglicht ein Abkleben mit scharfen Kanten und gleichzeitiges Abdecken in einem Schritt.
Mit Gewebeband (Naturkautschuk) für raue Untergründe im Innen- und Außenbereich. Bis 21 Tage rückstandsfrei entfernbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb