Sicherungsringzangen-Satz 4-teilig für Außenringe, Anzahl Zangen: 4

Artikel-Nr.: 482040 Katalog-Nr.: 700145
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Zangen Setpreis 4 Stück (inkl. MwSt.)
  • Verwendung Sicherungsringzangen: Außenring gerade

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Zangen 4
Verwendung Sicherungsringzangen Außenring gerade
Norm DIN 5254 A
für Außen-Sicherungsring-⌀ 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm
Spitzen-⌀ 0,9; 1,3; 1,8; 2,3 mm
ganze Länge maximal 135; 135; 180; 225 mm
Produktart Sicherungsringzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 482040
Katalognummer 700145
EAN / GTIN 4045197492746
Herstellernummer 700145 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus einem Stück gesenkgeschmiedet, Griffe mit Kunststoffüberzug.

Norm:

DIN 5254 A − gerade Backen, für Außensicherungsringe.

Lieferumfang:

Je 1 Sicherungsringzange Nr. 719905 Gr. A0; A1; A2; A3.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb