Zylinderschrauben Innensechskant mit Schaft ISO 4762-10.9 vgs M42x150 mm

Artikel-Nr.: 475907 Katalog-Nr.: 2186
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 150 mm
d1 M42
Norm ISO 4762
Schaft mit Schaft
b 96 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche vergütungsschwarz
Kopfform Zylinderkopf
s 32 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
t min 24 mm
Norm DIN 912 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 10.9
Antrieb Innensechskant
d2 63 mm
k 42 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 475907
Katalognummer 2186
EAN / GTIN 7610508768352
Herstellernummer 91242150100

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb