{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nenn-⌀ DC | 11,5 mm | |
| Beschichtung | TiN | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Norm | DIN 6537 K | |
| Ausführung | 4×D | |
| Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Spitzenwinkel | 140 Grad | |
| empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 37,8 mm | |
| Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
| Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
| Semi-Standard | ja | |
| Spannutenlänge Lc | 55 mm | |
| Gesamtlänge L | 102 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
| Schafttoleranz | h6 | |
| Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,22 mm/U | |
| Farbring | grün | |
| Produktart | Spiralbohrer |
| Artikelnummer | 448872 | |
| Katalognummer | 122345 | |
| EAN / GTIN | 4045197388353 | |
| Herstellernummer | 122345 11,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |