HOLEX Vorteilspack Fiberscheibe Normalkorund (A)

Artikel-Nr.: 413461 Katalog-Nr.: GG5641
Setpreis 250 Stück (CHF 0.26 / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Setpreis 250 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: Stahl
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 40
Schleifmittelunterlage Vulkanfiber
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheiben-⌀ 115 mm
Inhalt 250
Aufnahme Roloc™ Schnellwechselsystem
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
passend für Schnellwechselsystem Roloc™
optimiert für Werkstoff Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
maximale Drehzahl 13.300 min-1
USP1 Fiberscheibe Normalkorund (A)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 413461
Katalognummer GG5641
EAN / GTIN 4045197296023
Herstellernummer GG5641 40
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Zerreißfeste, aber sehr schmiegsame Vulkanfiber. Bohrung 22,23 mm und Kreuzschlitze.
HOLEX-Universal-Fiberscheibe zum Schleifen aller Metalle. Kornart: Normalkorund (A).
wie 566410.

Verwendung:

Auf Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit mit Schleiftellern Nr. 566650 / 566670. Zum Schleifen ebener oder gewölbter Flächen mit hoher Flexibilität.

Inhalt:

250 Stück / Gebinde.

Hinweis:

Abgabe nur im Gebinde-Set, keine Einzelabgabe! Bestell-Info: 1 Set = 1 Gebinde.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb