VHM-NC-Maschinen-Reibahle konfigurierbar, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC: 7,5mm

Artikel-Nr.: 408487 Katalog-Nr.: 164345
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 8093
  • Innenkühlung: nein
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6
  • Verwendung bei Bohrungsart: bei Durchgangsloch

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 7,5 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff VHM
Norm DIN 8093
Innenkühlung nein
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
⌀-Bereich 7,110 mm - 7,600 mm
Schneidenlänge Lc 31 mm
Auskraglänge L1 71 mm
Gesamtlänge L 109 mm
Anzahl Schneiden Z 6
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,14 mm/U
Reibaufmaß im ⌀ Richtwert 0,1 mm - 0,2 mm
Schafttoleranz h6
Farbring grün
konfigurierbare Toleranzen C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X
konfigurierbare Qualitäten 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Produktart Reibahle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 408487
Katalognummer 164345
EAN / GTIN 4045197328304
Herstellernummer 164345 7,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu
N
35
Alu (kurzspanend)
N
30
Stahl < 500 N/mm²
P
20
Stahl < 750 N/mm²
P
13
Stahl < 900 N/mm²
P
10
Stahl < 1100 N/mm²
P
8
Stahl < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

NC-gerechte Ausführung DIN 8093-2 mit geradem Schaft-⌀ für die standardisierte Aufnahme speziell in Hydro-Dehn- oder Hochgenauigkeitsspannfuttern. Damit wird höchste Rundlaufgenauigkeit und Prozesssicherheit erreicht.
Die Beschaffung von Sonderaufnahmen ist beim Verwenden der GARANT-NC-Reibahlen nicht mehr notwendig. Mit langen Schneiden und Linksspirale.
Reibahlen fertig geschliffen für Passung nach Angabe.

Verwendung:

Zum Reiben durchgehender Bohrungen, da die Späne in Schneidrichtung abgeführt werden. Anschnitt auch für Grundlöcher verwendbar.

Hinweis:

Für Passung H7 siehe Nr. 164340 und 164341.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb