{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | PrecisionBits | |
| Norm | DIN ISO 1173 | |
| Kreuzschlitzgröße | 1 | |
| ganze Länge | 25 mm | |
| Abtriebsprofil | Pozidriv-Schraubendreher | |
| Bit-Sechskantschaft | C 6,3 | |
| Produktart | Bit-Werkzeug |
| Artikelnummer | 393908 | |
| Katalognummer | 675285 | |
| EAN / GTIN | 7610733211340 | |
| Herstellernummer | C6.192/1 |