{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Schneidstoff | HSS | |
| Norm | DIN 333 | |
| Typ | A | |
| Toleranz Nenn-⌀ | k12 | |
| Senkwinkel | 60 Grad | |
| Schneidrichtung | rechts | |
| Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Nenn-⌀ DC | 5 mm | |
| für Werkstück-⌀ | 63 − 100 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 12,5 mm | |
| Schafttoleranz | h7 | |
| Gesamtlänge L | 63 mm | |
| Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,04 mm/U | |
| Farbring | ohne | |
| Produktart | Zentrierbohrer |
| Artikelnummer | 391672 | |
| Katalognummer | 111005 | |
| EAN / GTIN | 4045197255327 | |
| Herstellernummer | 111005 5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |