Schleifband Normalkorund (A) KK711X, 75×2000 mm, Körnung: 120

Artikel-Nr.: 370335 Katalog-Nr.: 558110
Preis pro 1 Stück (CHF 4.58 / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 9.15 / 1 Stück
    (CHF 4.58 / 1 Meter)
  • ab 10 Stück
    CHF 7.65 / 1 Stück
    (CHF 3.83 / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie KK711X
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 120
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Schleifband Breite 75 mm
Schleifband Länge 2.000 mm
Produktart Schleifband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370335
Katalognummer 558110
EAN / GTIN 4018875490013
Herstellernummer 749001
Hersteller/verantwortliche Person VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
35
Stahl < 900 N/mm²
 
32
Stahl < 1400 N/mm²
 
20
Stahl < 55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Kunststoff, GFK
 
10
Holz
 
23
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Universalschleifband mit Normalkorund (A) bestreut. Die Schleifmittelunterlage ist optimal auf Körnung und Schleifbandart ausgelegt.
Robustes X-Gewebe für hohen Materialabtrag auf stationären Schleifmaschinen.

Verwendung:

Universell einsetzbar auf allen gängigen Materialien: Stahl, NE-Metalle, Guss, Aluminium-Legierungen, Holz.

Hinweis:

Weitere Körnungen, Qualitäten und Abmessungen sind entsprechend den Mindestmengen des Herstellers auf Anfrage lieferbar. Ohne Bestellvorgabe erfolgt die Lieferung mit Standardbandverbindung. Schleifbänder für Satiniermaschinen finden Sie unter Nr. 568526ff.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb