Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel mit Schwenkkopf, Schlüsselweite: 16mm

Artikel-Nr.: 361437 Katalog-Nr.: 614812
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 16 mm
Schlüssellänge L 216 mm
Maulbreite b 34 mm
Maulhöhe h1 7,1 mm
Ringhöhe h2 10,6 mm
Ring-⌀ D 30,3 mm
Zähnezahl 72
Nachfasswinkel 5 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche matt verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361437
Katalognummer 614812
EAN / GTIN 4045197160447
Herstellernummer 614812 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringknarre. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb