{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke | 30 mm | |
| Füllgrad einer Schublade in G | 8×20 | |
| Breite | 200 mm | |
| Tiefe | 500 mm | |
| Breite in G | 8 | |
| Tiefe in G | 20 | |
| Anzahl der Werkzeuge | 3 | |
| Produktart | Hartschaumeinlage |
| Artikelnummer | 358394 | |
| Katalognummer | 954666 | |
| EAN / GTIN | 4062406894641 | |
| Herstellernummer | 954666 3 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |