Schaftfräser HSS-PM, TiAlN, ⌀ k10 DC: 22mm

Artikel-Nr.: 357172 Katalog-Nr.: 191520
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ k10 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: HSS PM
  • Norm: DIN 844 B
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: k10
  • Zähnezahl Z: 6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 22 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS PM
Norm DIN 844 B
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ k10
Zähnezahl Z 6
Spiralwinkel 30-40 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Schaft DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 38 mm
Gesamtlänge L 104 mm
Schaft-⌀ Ds 20 mm
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 0,042 mm
Farbring ohne
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 357172
Katalognummer 191520
EAN / GTIN 4045197103314
Herstellernummer 191520 22
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
138
Alu > 10% Si
N
110
Stahl < 500 N/mm²
P
83
Stahl < 750 N/mm²
P
64
Stahl < 900 N/mm²
P
64
Stahl < 1100 N/mm²
P
37
Stahl < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Mehrschneidiger Fräser. Exzentrischer Hinterschliff.
Für höchste Ansprüche an die Zerspanungsleistung.
Hervorragende Ergebnisse beim Trockenfräsen.
Gr. 6M−25M MID-Fräser:
Baumaße nach Werksnorm die zwischen DIN 844 kurz und DIN 844 lang liegen. Speziell für den Formen- und Werkzeugbau geeignet, da die mittellangen Baumaße höhere Stabilität bieten als lange Fräser nach DIN 844 lang.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb