Digitale Messuhr Ablesung 0,01 mm, Messbereich: 12,5mm

Artikel-Nr.: 354134 Katalog-Nr.: 434330
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 356.46
inkl. vRG CHF 0.46

  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 34.59 /Stk.
  • CHF 27.78 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 54

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 0 mm - 12,5 mm
Ablesung umschaltbar 0,01 mm
Ablesung umschaltbar 0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Messabweichung E MPE (Messbereich) 0,01 mm
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 54
Messkraft 0,65 – 0,90 N
Einspannschaft-⌀ h6 8 mm
Preset-Funktion ja
Messtechnik digital
Material Gehäuse Aluminium
Gehäuse-⌀ 59,5 mm
Dicke des Gehäuses 32,9 mm
Öse an Messuhrrückwand nein
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Batterietyp Knopfzelle
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 354134
Katalognummer 434330
EAN / GTIN 4062406720117
Herstellernummer 434330 12,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Digitale Messuhr mit robustem Aluminiumgehäuse und sehr großer Anzeige mit integrierten dreifarbigen Toleranz-Leuchtdioden. Sparmodus und automatisches Wiedereinschalten, absolutes System. Min/Max/Delta, Toleranz, Umrechnungsfaktor, Auto-Off. Maßvoreinstellung (Preset) eines beliebigen Wertes. Zählrichtungsumkehr.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948, Anlifthebel Nr. 434212, Ersatz- und Sondertaster Nr. 434900; 434910, Battery Pack Nr. 404310.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb