HiPer Drill Grundelement, 1,5×D, ⌀ DC: 49mm

Artikel-Nr.: 329878 Katalog-Nr.: 231600
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 831.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Ausführung: 1,5×D
  • Schaft: ISO 9766
  • Bohrverwendung: bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
  • Anzahl Schneiden Z: 2
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HiPer-Drill
Ausführung 1,5×D
Schaft ISO 9766
Bohrverwendung bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung ja
⌀-Bereich Dc 49 mm - 50,99 mm
Nutzlänge L1 77 mm
Schaft-⌀ Ds 40 mm
Schaftlänge Ls 70 mm
Spannschraube 231999 25IP
Gesamtlänge L 216 mm
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 329878
Katalognummer 231600
EAN / GTIN 4062406641375
Herstellernummer 231600 49
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Höchste Vorschübe und maximale Performance durch optimal abgestimmte Geometrien und Werkstoffe.
  • Exakte Positionierung des Schneideinsatzes durch prismatischen Plattensitz und sichere Spannung durch mittige Bohrung.
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit im montierten Zustand. (Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9)
  • Schaftabstützung für optimale Stabilität im Einsatz.

Verwendung:

Stehender und rotierender Einsatz. Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9.

Hinweis:

Die Spannschraube ist mit jedem fünften Schneideinsatzwechsel zu erneuern.
Weitere Abmessungen bis ⌀ 50,99 mm auf Anfrage lieferbar.
Für optimalen Rundlauf im Hydrodehnfutter (z.B. Nr. 302026 Gr. 20) spannen.
Bohrer für optimale Stabilität immer so kurz wie möglich spannen.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für stehenden und rotierenden Einsatz.
  • Für mittelgroße Bohrungen bis Genauigkeit IT9, rechtsschneidend.
  • Ausschließlich mit KSS-Emulsion zur Innenkühlung verwenden.
  • Vor Verwendung Pilotbohrung zur Erhöhung der Prozesssicherheit durchführen.
  • Nur mit Schneideinsatz Nr. 231630231690, Spannschraube Nr. 231999 verwenden.
  • Spannschraube mit auf Bohrer eingraviertem Drehmoment festziehen.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb