DUO-LOCK ER-Spannzange, ER 20, DUO-LOCK Schnittstelle: DL12

Artikel-Nr.: 329773 Katalog-Nr.: 220387
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

DUO-LOCK Schnittstelle Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: ISO 15488-A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme ER 20
Norm ISO 15488-A
DUO-LOCK Schnittstelle DL12
L2 6,48 mm
A 14 mm
⌀ D2 11,5 mm
empfohlenes Drehmoment 30 Nm
Produktart Spannzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 329773
Katalognummer 220387
EAN / GTIN 4034221155160
Herstellernummer 81.200.0140.DL12
Hersteller/verantwortliche Person HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Beschreibung

Hinweis:

HAIMER ER-Spannzangen sind nicht kompatibel zu Centro-P und HiRunER-Spannzangenfutter.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb