Handschuh-Paar Hydrophobiertes Leder, Handschuhgröße: 9

Artikel-Nr.: 324614 Katalog-Nr.: 094051
Preis pro 1 Paar
Netto: CHF 9.95

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    CHF 10.76 / 1 Paar
  • ab 12 Paar
    CHF 8.97 / 1 Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Trägermaterial Rindnarbenleder
Material Rindnarbenleder
EN 388 2122X
Verwendung mehrweg
Anwendungsbereich Heavy Duty
Farbe blau / weiß
Produktart Vollrindlederhandschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 324614
Katalognummer 094051
EAN / GTIN 4062406777012
Herstellernummer 094051 9
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertiger Arbeitshandschuh aus hydrophobiertem Rindnarbenleder mit Stulpe und Handrücken aus Baumwoll-Canvas sowie einem Baumwoll-Innenfutter für zusätzlichen Tragekomfort. Das hydrophobierte Leder ist wasser- und ölabweisend.
Leder-Handschuh für den Einsatz bei mechanischen Risiken. Mit stabiler Doppelnaht und gummierter Stulpe. Durch das robuste Obermaterial ist der Handschuh besonders langlebig. Zeigefinger vollständig aus Leder.

Norm:

EN388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützen Hände vor mechanischen Risiken, Abschürfungen, Blasen und anderen oberflächlichen Verletzungen.
  • Optimale Schutzwirkung nur bei kompletter Abdeckung des zu schützenden Bereichs. Bei Schutzhandschuhen mit Verschluss, diesen auf festen Sitz prüfen. Schutzhandschuhe dürfen nicht rutschen. Passende Handschuhgröße wählen.

Sachwidriger Einsatz
  • Schützen nicht vor chemischen, mikrobiologischen, thermischen, elektrischen und Schnittgefahren.
  • Nicht in Nähe von rotierenden Maschinenteilen verwenden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb