Etikettendrucker LabelWriter, Typ: LW550

Artikel-Nr.: 322585 Katalog-Nr.: 085505
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstelle USB-Schnittstelle
Typ LW550
Energieversorgung Netzbetrieben
Länge 270 mm
Breite 140 mm
Höhe 160 mm
Produktart Beschriftungsgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 322585
Katalognummer 085505
EAN / GTIN 3026981127229
Hersteller/verantwortliche Person NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Einfach zu bedienendes Tischgerät für schnelle (62 Etiketten pro Minute) und unkomplizierte Erstellung von Adress-, Versand-, Ordner-, Namens-, CD / DVD- und vielen weiteren Etiketten. Gestochen scharfer Thermo-Direktdruck. Auflösung 300×300 dpi.
  • Für Etiketten bis maximal 61 mm Breite.
  • Kompatibel mit PC und Mac, USB-Schnittstelle, Adressetikettendruck direkt aus Office-Programmen möglich.
  • Drucken und Erstellen aller gängigen Bar- und QR-Codes, Sonderzeichen und Bilddateien mit 300 dpi Auflösung.

DYMO LabelWriter 550 Etikettendrucker für bis zu 62 Etiketten/Minute, USB, 300 dpi, Thermodirekt für Etiketten bis 60 mm Breite.
Der neue und verbesserte Drucker LabelWriter™ 550 ist eine effektive und kostengünstige Lösung für Ihre Anforderungen an professionelles Etikettieren für Versand, Archivierung, Besuchermanagement u. a. Eine einzigartige, neue Technologie zur Etikettenerkennung erleichtert die Wahl des richtigen Etikettentyps aus einem Dropdown-Menü. Sie wissen jederzeit auf einen Blick, welche Größe, Art und Farbe die eingelegten Etiketten haben. Außerdem wissen Sie, wie viele Etiketten noch verbleiben, damit Ihnen nie mehr mitten im Druckvorgang die Etiketten ausgehen. Durch Thermodirektdrucktechnologie werden auch Tinte oder Toner überflüssig, und die schlanke, kompakte Ausführung und portable Größe des Druckers sorgen dafür, dass er problemlos in jeden modernen Arbeitsbereich passt. Dazu kommt noch, dass er bis zu 20 % schneller ist als der LabelWriter™ 450*. Er druckt präzise Etikettenmengen, ohne dass man sich mit Etikettenbögen mühen muss. Das Etikettendrucken ist gerade viel schneller und einfacher geworden.

Lieferumfang:

Mit Netzteil, USB-Kabel, Software-CD, Starterrolle Etiketten 28×89 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb