Plattformwaage, Typ EOB, maximaler Wägebereich: 60kg

Artikel-Nr.: 321006 Katalog-Nr.: 479600
Preis pro 1 Stück
inkl. vRG CHF 0.68
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • CHF 9.10 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Wägebereich (kg) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Wägebereich 0 kg - 60 kg
Ablesung 20 g
Ziffernhöhe Anzeigeeinheit 25 mm
Reproduzierbarkeit 20 g
Herstellerbezeichnung EOB
Abmessung Wägeplatte 315×305 mm
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 6
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR6
Anzeigeeinheit Breite 215 mm
Anzeigeeinheit Tiefe 110 mm
Anzeigeeinheit Höhe 50 mm
Nettogewicht 3,8 kg
Produktart Plattformwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 321006
Katalognummer 479600
EAN / GTIN 4045761192126
Herstellernummer EOB 60K20
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Robuste Paketwaage für den Versand.
  • Einfachste Bedienung über vier Tasten.
  • Anzeigeneinheit mit Ziffernhöhe 25 mm auch von Plattform gelöst; stell- und montierbar mittels ca. 2 m langem flexiblem Spiralkabel.
  • Netz- und Batteriebetrieb möglich, Auto-Off nach 3 Minuten.

Lieferumfang:

Inklusive Netzadapter und Wandhalterung für Anzeigeeinheit.

Sonderzubehör:

4 Stück Batterien Nr. 081561 Gr. LR6, Stativ für Anzeigeeinheit auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb