Sechskant-Schrauben ohne Schaft DIN 933-8.8 znb M10x80

Artikel-Nr.: 301581 Katalog-Nr.: 100
Preis pro 100 Stück (CHF 75.85 / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23’500 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 80 mm
d1 M10
Norm ISO ~4017
Schaft ohne Schaft
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
e 18,9 mm
Kopfform Sechskantkopf
s 17 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
Norm DIN 933 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 8.8
Antrieb Sechskant
k 6,4 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 301581
Katalognummer 100
EAN / GTIN 7610508027039
Herstellernummer 9331080881

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb