{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge L | 400 mm | |
| Zähne pro Zoll | 8 | |
| Schneidstoff | Bi-Metall | |
| Zahnung | Normal | |
| Breite | 32 mm | |
| Stärke | 1,6 mm | |
| Spannloch-⌀ | 8,5 mm | |
| Produktart | Maschinensägeblatt |
| Artikelnummer | 250063 | |
| Katalognummer | 171100 | |
| EAN / GTIN | 7311518113940 | |
| Herstellernummer | 3809-400-32-1.60-8 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com |