Schaftfräser, unbeschichtet, ⌀ e8 DC: 10mm

Artikel-Nr.: 244933 Katalog-Nr.: 191320
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 10 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Typ W
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 3
Spiralwinkel 42 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Schaft DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 22 mm
Gesamtlänge L 72 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend 0,029 mm
Farbring gelb
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 244933
Katalognummer 191320
EAN / GTIN 4045197101723
Herstellernummer 191320 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
150
Alu > 10% Si
N
37
Stahl < 500 N/mm²
P
28
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Stirnschneidengeometrie zum Tauchen.
Exzentrischer Hinterschliff.
  • Weiträumige, feingeschliffene Span-Nuten.
  • Äußerst feiner Schliff der Schneiden − dadurch sehr saubere Werkstückoberflächen.
  • Spezieller Spanwinkel für Alu.

Hinweis:

Zum Fräsen von Bohrnuten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb