Temperguss-Schraubzwinge, Spannweite: 600mm

Artikel-Nr.: 240305 Katalog-Nr.: 860100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannweite 600 mm
Querschnitt der Gleitschiene 35×11 mm
Ausladung 120 mm
Produktart Zwinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 240305
Katalognummer 860100
EAN / GTIN 4008158012049
Herstellernummer 860100 600
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ohne Schutzkappe.

Norm:

DIN 5117

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb