Winkelschraubendreher für Schlitz, Schneidenbreite b: 10mm

Artikel-Nr.: 240034 Katalog-Nr.: 664800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidenbreite b 10 mm
Schneidenstärke a 1,6 mm
ganze Länge 150 mm
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 240034
Katalognummer 664800
EAN / GTIN 7610733004317
Herstellernummer PB 600.6

Beschreibung

Ausführung:

Zwei gleich breite Schneiden, 90° zueinander versetzt. PB Swiss Tools-Sonderlegierung, Oberfläche vernickelt und verchromt. Spitzen schwarz.
Gerändelter Schaft für sicheren Halt in nasser oder öliger Umgebung. Mit angeschmiedeten Schneiden, abgesetzt auf genormte Schraubenschlitzbreite.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb