Zentrierbohrer HSS A, unbeschichtet, Nenn-⌀ DC k12: 0,5mm

Artikel-Nr.: 239492 Katalog-Nr.: 111000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ DC k12 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 333
  • Typ: A
  • Toleranz Nenn-⌀: k12
  • Senkwinkel: 60

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm DIN 333
Typ A
Toleranz Nenn-⌀ k12
Senkwinkel 60 Grad
Schneidrichtung rechts
Schaft Zylinderschaft mit h7
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
Nenn-⌀ DC 0,5 mm
für Werkstück-⌀ < 4 mm
Schaft-⌀ Ds 3,15 mm
Schafttoleranz h7
Gesamtlänge L 25 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,01 mm/U
Farbring ohne
Produktart Zentrierbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 239492
Katalognummer 111000
EAN / GTIN 4045197000095
Herstellernummer 111000 0,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
70
Alu (kurzspanend)
N
45
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
10
Stahl < 1400 N/mm²
P
8
CuZn
N
80
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Einseitig schneidend.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb