Schruppschlichtfräser, TiAlN, ⌀ k12 DC: 6mm

Artikel-Nr.: 233081 Katalog-Nr.: 191720
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ k12 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Fräsprofil: NF
  • Toleranz Nenn-⌀: k12
  • Zähnezahl Z: 4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 6 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Fräsprofil NF
Toleranz Nenn-⌀ k12
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 27-30 Grad
Zustellrichtung horizontal und schräg
Schaft DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 13 mm
Gesamtlänge L 57 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 0,012 mm
Farbring ohne
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 233081
Katalognummer 191720
EAN / GTIN 4045197104908
Herstellernummer 191720 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
120
Stahl < 500 N/mm²
P
78
Stahl < 750 N/mm²
P
55
Stahl < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Gr. 10 − 30 Stirnschneidengeometrie zum Tauchen.
Für wesentliche Leistungssteigerung, mit eingeschliffenen Spanbrechernuten.

Vorteil:

Die Spanbrechernuten erleichtern die Spanabfuhr bei gleichzeitiger Erzeugung einer guten Werkstückoberfläche.