Maschinen-Sägeblatt für Kasto, HSS, Länge L / Zähne pro Zoll: 350/6

Artikel-Nr.: 223483 Katalog-Nr.: 171150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 14.05 / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    CHF 11.70 / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge L / Zähne pro Zoll Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Zahnung: Normal

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge L 350 mm
Zähne pro Zoll 6
Schneidstoff HSS
Zahnung Normal
Breite 32 mm
Stärke 2 mm
Spannloch-⌀ 8,5 mm
Produktart Maschinensägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 223483
Katalognummer 171150
EAN / GTIN 7311518168858
Herstellernummer 171150 350/6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT − Sägeblatt aus molybdänlegiertem Hochleistungs-Schnellstahl HSS (DMo5). Durch hohe Härte und äußerste Zähigkeit werden sehr hohe Schnittleistungen (kurze Schnitt- und lange Standzeiten) erzielt. Die präzise Schränkung garantiert gerade Abschnitte.

Hinweis:

Speziell für Kasto-Maschinen (Spannlöcher ab 38 mm Blattbreite außermittig versetzt).
Wichtig: Die den Sägeblättern beigefügten Anwendungshinweise unbedingt beachten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb