{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Besatzmaterial | Stahldraht | |
| Grundkörperbreite | 45 mm | |
| Gesamtlänge L | 290 mm | |
| Borstenstärke | 0,35 mm | |
| Arbeitslänge L3 | 140 mm | |
| Besatzlänge H1 | 25 mm | |
| Anzahl Besatzreihen | 6 | |
| Grundkörper Material | Holz | |
| Produktart | Drahtbürste |
| Artikelnummer | 223386 | |
| Katalognummer | 575000 | |
| EAN / GTIN | 4017359013304 | |
| Herstellernummer | 100061 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |