Universal-Winkelmesser mit Lupe, Schienenlänge: 300mm

Artikel-Nr.: 221370 Katalog-Nr.: 453500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • CHF 9.10 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schienenlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: Werksnorm
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 360 Grad
Ablesung 5 Winkelmin.
Fehlergrenze ±5 Winkelmin.
Schienenlänge 300 mm
Messtechnik analog
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung stabile Box
Produktart Winkelmesser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 221370
Katalognummer 453500
EAN / GTIN 4045197294449

Beschreibung

Ausführung:

Übersichtliche Teilung und Bezifferung der Skalenscheibe 4×90°. Nonius und Skalenscheibe liegen in einer Ebene und gewährleisten dadurch fehlerlose, parallaxfreie Ablesung. Messscheibe blendfrei verchromt.
Die Messschiene ist stirnseitig 45° und 60° abgeschrägt. Sie lässt sich umstecken und über die ganze Länge verschieben. Noniusscheibe und verschiebbare Schiene können durch eine Kordelschraube festgestellt werden. Mit Feineinstellung durch Rändelschraube und Panoramalupe mit Blickfeld über den ganzen Nonius.

Sonderzubehör:

Klemmhalter Nr. 453520 (zur Befestigung auf Anreißgeräten Nr. 445152 − 445222), Zusatzwinkel Nr. 453600.

Ersatzteil:

Messschiene Nr. 453510, Ersatzlupe Nr. 453820 Gr. 1.