{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | Karton | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 0 | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Drehzahlbereich | 0 min-1 - 790 min-1 | |
| maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 13 mm | |
| maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 40 mm | |
| maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton | 32 mm | |
| maximale Schlagzahl | 0 min-1 - 4.300 min-1 | |
| Schlagenergie | 4,5 J | |
| Werkzeugaufnahme Form | SDS-plus | |
| Gewicht ohne Akku | 4,2 kg |
| Artikelnummer | 2188046 | |
| Katalognummer | Z071171 | |
| EAN / GTIN | 4053423327236 | |
| Herstellernummer | 0611922100 |