MILWAUKEE Flachholzbohrer 16 x 400 mm

Artikel-Nr.: 2186933 Katalog-Nr.: Z782122
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bohrergrösse Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

22 mm
ganze Länge 152 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2186933
Katalognummer Z782122
EAN / GTIN 4002395371525
Herstellernummer 4932352494

Beschreibung

Beschreibung:

<p>Produktinformationen</p><ul> <li>Schnelles Bohren von großen Durchmessern</li> <li>Geeignet zum Bohren in Hart- und Weichholz sowie Spanplatten</li> <li>Ideal für Schlüsseldienst, Elektriker und Heizungsbauer</li> <li>1/4Zoll Sechskant-Aufnahme (DIN E 6.3) für Bitdirektaufnahmen und sicheren Sitz im Bohrfutter</li> <li>Zentrierspitze für präzise Positionierung</li> </ul>