3M Präzisions-Vliesscheibe HD-DH 22.23 x 114.3 mm

Artikel-Nr.: 2184556 Katalog-Nr.: Z565227
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Feinheitsgrad 80+
Scheiben-⌀ 114,3 mm
Ausführung Extragrob
maximale Drehzahl 13.300 min-1

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2184556
Katalognummer Z565227
EAN / GTIN 0068060672322
Herstellernummer 7100359465

Beschreibung

Beschreibung:

ROBUST GENUG FÜR ANSPRUCHSVOLLE UMGEBUNGEN: Entwickelt für Anwendungen mit hohem Anpressdruck wie Schleifen, Entgraten, Kantenbrechen, Verblenden und Feinschleifen
HOCHLEISTUNG: Körnung XXCRS hält 2x länger auf Baustahl als vergleichbare Premium-Vliesschleifmittel (laut internen Tests von 3M) – und bietet gleichzeitig Kantenbeständigkeit und Formstabilität während des Kantenverschleißes
PROZESSOPTIMIERUNG: Körnung XXCRS (60+) auf Baustahl verarbeitet 3x mehr Werkstücke als konkurrierende Premium-Vliesschleifmittel (laut internen Tests von 3M)
WAS SCOTCH-BRITE™ UNTERSCHEIDET: Fasern und scharfe Schleifkörner sind zu einer offenen, dreidimensionalen Struktur verbunden. So gelangt im Laufe des Verschleißes der Scheibe frisches Schleifmittel an die Oberfläche, was zu einer längeren Lebensdauer und konsistenten Leistungsfähigkeit beiträgt.
ZWEI INNOVATIVE TECHNOLOGIEN IN EINER SCHEIBE: Die Scotch-Brite™ Vliesfasern bieten in Kombination mit dem 3M Präzisionsgeformten Korn eine verbesserte Leistung gegenüber herkömmlichen Vliesscheiben.
GEEIGNET FÜR EINE REIHE VERSCHIEDENER METALLE: Zur Verwendung auf Aluminium, Baustahl, Nickellegierungen und Kupfer
SCHNELLE UND EINFACHE BEFESTIGUNG: Eine Kletthaftung ermöglicht ein einfaches Anbringen, Entfernen und Wiederanbringen der Scheiben. Diese Scheiben sind auch mit Mittellochoption erhältlich, die mit einer Haltemutter oder einem Mittelschaft-Befestigungssystem für eine exakte Positionierung der Scheibe kompatibel ist
IN VERSCHIEDENEN KÖRNUNGEN ERHÄLTLICH: Sie haben die Wahl zwischen MED (150+), CRS (120+), XCRS (80+) und XXCRS (60+)
Scotch-Brite™ Präzisions-Vliesscheiben für höchste Anforderungen sind eine hochbelastbare Option, die auf Haltbarkeit, lange Produktlebensdauer und konsistente Leistungsfähigkeit ausgelegt ist. Diese Scheiben erweitern die Produktfamilie der 3M Präzisions-Vliesscheiben und sind ideal für Hochdruckanwendungen wie Schleifen, Entgraten, Kantenbrechen, Verblenden und Feinschleifen. Sie halten länger als vergleichbare Premium-Vliesschleifmittel und bieten gleichzeitig Kantenbeständigkeit und Formstabilität während des Kantenverschleißes; Körnung XXCRS (60+) hält 2 mal länger auf Baustahl und veredelt 3 mal mehr Baustahlteile als konkurrierende Premium-Vliesschleifmittel (laut internen Tests von 3M). Der Schlüssel zur verbesserten Leistungsfähigkeit dieser Scheibe ist die 3M Präzisionskorntechnologie, eine proprietäre molekulare Bindungstechnologie mit scharfen, eckigen Strukturen, die fortlaufend abbrechen und dabei neue, scharfe Spitzen formen. Scotch-Brite™ Präzisions-Vliesscheiben für höchste Anforderungen sind in MED (150+), CRS (120+), XCRS (80+) und XXCRS (60+) erhältlich.

Die Schneidleistung der 3M präzisionsgeformten Schleifkörner ist nur die Hälfte der Gleichung, die Scotch-Brite™ Präzisions-Vliesscheiben für höchste Anforderungen so effizient macht. Das andere Element ihrer Konstruktion ist die bewährte Scotch-Brite™ Faservliestechnologie, die aus Nylon und Schleifmineral besteht und mit Harz verstärkt ist. Die Fasern und die scharfen Schleifkörner sind zu einer offenen, dreidimensionalen Struktur verbunden. So gelangt im Laufe des Verschleißes der Scheibe frisches Schleifmittel an die Oberfläche, was zu einer längeren Lebensdauer und konsistenterer Leistungsfähigkeit führt. Diese Kombination aus hoher Schneidleistung und Anti-Staub-Technologie verlängert die Lebensdauer des Schleifmittels und verbessert gleichzeitig die Finishkonsistenz. Wählen Sie Scotch-Brite™ Präzisions-Vliesscheiben für höchste Anforderungen, um Ihren Finish-Prozess zu ergänzen, zu verbessern und zu optimieren.

Anwendungsbereich:

Luftfahrt

Lebensmittel und Getränke

Allgemeine Industrie

Schwerindustrie

MRO

Metallbe- und -verarbeitung

Maschinenbau

Metallbe- und -verarbeitung

Lackvorbereitung

Transport und schwere Ausrüstung