{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| System | Slidebloc® ultra | |
| Garniturausführung | Wechselgarnitur mit Schlüsselrosette | |
| Werkstoff | Edelstahl | |
| DIN | rechts | |
| Ausschnitt | PZ | |
| Oberfläche | titan | |
| Rosette | 52x52x5 mm, Cliprosette | |
| TS | 38 mm - 45 mm | |
| Gebrauchsklasse | EN 1906 Klasse 3 | |
| Griff | 135x60 mm Ø 20 mm | |
| Rosettenform | quadratisch | |
| Griffform | L-Form | |
| Form | 1100 | |
| Türwerkstoff | Holz; Metall; Kunststoff | |
| Vierkant | 8 mm | |
| Dorn | 8x110 |
| Artikelnummer | 2182144 | |
| Katalognummer | 14897 | |
| EAN / GTIN | 4337272016979 | |
| Herstellernummer | SBU-QTT110053 |