{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Griffform | Gehrungsform | |
| Form | 2016 | |
| System | Pullbloc® 4.1 | |
| Türwerkstoff | Holz; Metall; Kunststoff | |
| Garniturausführung | Garnitur ohne Schlüsselrosette | |
| Vierkant | 8 mm | |
| Werkstoff | Edelstahl | |
| Oberfläche | schwarz | |
| Rosette | Ø 54x9.5 mm | |
| Gebrauchsklasse | EN 1906 Klasse 4 | |
| Griff | 127x60 mm Ø 22 mm | |
| Rosettenform | rund |
| Artikelnummer | 2178790 | |
| Katalognummer | 14879 | |
| EAN / GTIN | 4337272254586 | |
| Herstellernummer | PB4.1360-SW82016OS |