Rope Light, Typ: ROPE-LIGHT

Artikel-Nr.: 2159859 Katalog-Nr.: 081605
Neuheit
Preis pro 1 Stück (CHF 17.91 / 1 Meter)
inkl. vRG CHF 0.18
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 65
Nennspannung 48 V
Lichtstrom 20.000 lm
Energieversorgung Netzbetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
Gesamtlänge 25.000 mm
Produktart Flächenleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2159859
Katalognummer 081605
EAN / GTIN 5708997358160
Hersteller/verantwortliche Person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Ausführung:

Das „ROPE LIGHT“ ist ein 25 m langes, flackerfreies und zugelassenes Lichtseil mit 20.000 Lumen. Die Leuchte kann sowohl als Orientierungs- als auch als Arbeitslicht verwendet werden. Durch die Trommel kann die Leuchte bequem aufgerollt werden. ROPE LIGHT wird mit Niederspannung (48 V DC) betrieben, so dass bei versehentlichem Einklemmen oder Durchschneiden des Seils keine Gefahr eines Stromschlags besteht.

Hinweis:

Um eine Überhitzung zu vermeiden, wickeln Sie das Lichtseil immer vollständig von der Trommel ab, bevor Sie es an den Strom anschließen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb